※2個セット

PPW-03L/2S ウッドバレルプランター 大型 タカショー 68827074 PPW-03L/2S ウッドバレルプランター 大型 タカショー 68827074 PPW-03L/2S ウッドバレルプランター 大型 タカショー 68827074 PPW-03L/2S ウッドバレルプランター 大型 タカショー 68827074 PPW-03L/2S ウッドバレルプランター 大型 タカショー 68827074 PPW-03L/2S ウッドバレルプランター 大型 タカショー 68827074

ウッドバレルプランター 大型

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 68827074 品番 PPW-03L/2S
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥15,268
販売価格(税別)
13,880

従来の木製プランターの弱点であった水はけの悪さや底抜けを防ぐため、鉢底に凹凸のある樹脂を取り付けました。その結果、通気性や水はけの問題が改善されています。

用途植物、花、観葉植物、野菜など セット内容2個セット 材質本体:天然木、リング:スチール、底面:ポリプロピレン 質量(kg)約3.4 焼磨 容量(L)土:約48(目安値) 寸法(cm)約幅55×奥行55×高さ41
注意
※ハンドメイドのためサイズが多少異なる場合があります。
※土容量は約8分目を表示しています。
※実物のサイズとは多少の誤差が生じますので、ご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54098425
2022-03-14
用途:
そてつの植替え
医療・福祉・介護関連業

プランターで育てていたソテツが大きくなり植替のため購入。デザインが格好良く、サイズも大きくて、玄関に置いてサマになります。買って良かったです。

対象商品:
54098434
2021-06-15
用途:
観葉植物の鉢替え用に使用

観葉植物の鉢替え用に使用しています。同じウッドバレルプタンターからの鉢替えです。
観葉植物の生育と根っこの環境には、この鉢しか考えられません。水漏れはしないものの根っこに与える空気は十分すぎる程の製品です。鉢替えもサイズ違いのウッドバレルプタンターにしました。この製品は取っ手が付いていないので別途モノタローさんから購入して取り付けました。。同じウッドバレルプタンターからの鉢替えです。
観葉植物の生育と根っこの環境には、この鉢しか考えられません。水漏れはしないものの根っこに与える空気は十分すぎる程の製品です。鉢替えもサイズ違いのウッドバレルプタンターにしました。この製品は取っ手が付いていないので別途モノタローさんから購入して取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする