セット内容テーブル1台、チェアー2脚、パラソル1本、パラソルベース1台
材質天板・座面・背もたれ:アルミニウム、脚:鋳鉄、パラソル本体:天然木、パラソル生地:ポリエステル、パラソルベース:鋳鉄・スチール・ポリプロピレン
質量(kg)テーブル:約7.4、チェアー:約6、パラソル:約4、パラソルベース:約7
色テーブルセット:青銅色、パラソル:グリーン
直径(Φcm)パラソル支柱:約3.5、パラソル穴:約4.5
寸法(cm)テーブル:約幅60×奥行60×高さ67、チェアー:約幅44×奥行45×高さ87
遮光率(%)(UVカット)約99
座面高(cm)チェアー:約40
内径(Φcm)アダプター:約3.7、ポール:約4.2
親骨長さ(cm)パラソル:約105.4