SGT-15VN/TGF-13 テーブルセットローズ タカショー 68827117 SGT-15VN/TGF-13 テーブルセットローズ タカショー 68827117 SGT-15VN/TGF-13 テーブルセットローズ タカショー 68827117 SGT-15VN/TGF-13 テーブルセットローズ タカショー 68827117 SGT-15VN/TGF-13 テーブルセットローズ タカショー 68827117 SGT-15VN/TGF-13 テーブルセットローズ タカショー 68827117

テーブルセットローズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質天板・座面・背もたれ・アーム:アルミニウム、脚:鋳鉄 青銅色 注文コード68827117 品番SGT-15VN/TGF-13
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥65,868
販売価格(税別)
59,880
この商品は材質・色など8種類から選べます 他の種類を見る

バラをモチーフにしたスタンダードなデザインがガーデンスペースを華やかに演出。

セット内容4点セット:テーブル1台、チェアー2脚、ベンチ1台 材質天板・座面・背もたれ・アーム:アルミニウム、脚:鋳鉄 質量(kg)テーブル:約7.4、チェアー:約6、ベンチ:約11 青銅色 直径(Φcm)パラソル穴:約4.5 寸法(cm)テーブル:約幅60×奥行60×高さ67、チェアー:約幅44×奥行45×高さ87、ベンチ:約幅101.5×奥行54.5×高さ81.5 座面高(cm)チェアー:約40、ベンチ:約43
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25906668
2022-06-14
用途:
作業休憩時、くつろぎ時
戸田興業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

耐久性はわかりませんが、価格の割に満足のゆく商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする