テーブルセットローズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質天板・座面・背もたれ・アーム:アルミニウム、脚:鋳鉄、パラソル本体:天然木、パラソル生地:ポリエステル、パラソルベース:鋳鉄・スチール・ポリプロピレン テーブルセット:青銅色、パラソル:グリーン 注文コード68827135 品番SGT-15VN/6S
参考基準価格(税別)¥95,200 販売価格(税込) ¥82,368
販売価格(税別)
74,880
この商品は材質・色など8種類から選べます 他の種類を見る

バラをモチーフにしたスタンダードなデザインがガーデンスペースを華やかに演出。

セット内容6点セット:テーブル1台、チェアー2脚、ベンチ1台、パラソル1本、パラソルベース1台 材質天板・座面・背もたれ・アーム:アルミニウム、脚:鋳鉄、パラソル本体:天然木、パラソル生地:ポリエステル、パラソルベース:鋳鉄・スチール・ポリプロピレン 質量(kg)テーブル:約7.4、チェアー:約6、ベンチ:約11、パラソル:約4、パラソルベース:約7 テーブルセット:青銅色、パラソル:グリーン 直径(Φcm)パラソル支柱:約3.5、パラソル穴:約4.5 寸法(cm)テーブル:約幅60×奥行60×高さ67、チェアー:約幅44×奥行45×高さ87、ベンチ:約幅101.5×奥行54.5×高さ81.5、パラソル:約直径210×高さ223、パラソルベース:約直径39.5×高さ24 遮光率(%)(UVカット)約99 座面高(cm)チェアー:約40、ベンチ:約43 内径(Φcm)アダプター:約3.7、ポール:約4.2 親骨長さ(cm)パラソル:約105.4
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25906668
2022-06-14
用途:
作業休憩時、くつろぎ時
戸田興業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

耐久性はわかりませんが、価格の割に満足のゆく商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする