MNO-918MW/3 ウッディープラフェンス タカショー 68827239 MNO-918MW/3 ウッディープラフェンス タカショー 68827239 MNO-918MW/3 ウッディープラフェンス タカショー 68827239 MNO-918MW/3 ウッディープラフェンス タカショー 68827239 MNO-918MW/3 ウッディープラフェンス タカショー 68827239 MNO-918MW/3 ウッディープラフェンス タカショー 68827239

ウッディープラフェンス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3枚) 材質AAS樹脂、ABS樹脂、スチール 注文コード68827239 品番MNO-918MW/3
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥43,868
販売価格(税別)
39,880
この商品は材質・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れ、変色にも強い樹脂製フェンス。住まいに調和する美しいDIYエクステリアです。

用途ラティスタイプのフェンスで目かくし効果や敷地の境界に。 セット内容3枚セット 材質AAS樹脂、ABS樹脂、スチール 質量(kg)約7.2 ミルキーウッド 寸法(cm)約幅90×高さ180×厚さ4
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする