※5本セット
タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの アーチ/トレリス/オベリスク
ローズスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
68827345
品番
GSTR-J24SW/5S
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,987
販売価格(税別)
¥
9,988
バスケットに入れる
上品なデザインにより、お庭がより洗練された表情になります。トレリスとして花壇や壁面のデコレーションにお使いいただけます。
セット内容
5本セット
材質
スチール
質量(kg)
約0.7
色
ホワイト
寸法(cm)
約幅11×高さ147×厚さ0.7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません