※2枚セット

RDT-150/2S ラウンドトレリス タカショー 68827354 RDT-150/2S ラウンドトレリス タカショー 68827354 RDT-150/2S ラウンドトレリス タカショー 68827354 RDT-150/2S ラウンドトレリス タカショー 68827354 RDT-150/2S ラウンドトレリス タカショー 68827354 RDT-150/2S ラウンドトレリス タカショー 68827354

ラウンドトレリス

(6件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 68827354 品番 RDT-150/2S
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥20,768
販売価格(税別)
18,880

半円状のスチールトレリスです。円形の鉢にも美しくフィットし、壁面に置けば立体的な演出ができます。

質量(kg)約2.5 材質スチール サイズS セット内容2枚セット ブラック 寸法(cm)約幅36.5×奥行17.5×高さ150

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54095528
2023-03-22
用途:
蔓性商物の誘因(バラ、クレマチス)
村上農園 様 (卸売・小売業)

白い壁によく生えていい感じです。
2個セットでお買い得だと嬉しいですね。

対象商品:
54095519
2021-11-27
用途:
個人宅のお庭への設置 バラ苗の誘引
建設業・工事業

品物の状態もよく、バラ苗誘引後も美しく仕上がりました。

対象商品:
54095528
2021-10-30
用途:
ガーデニング
その他業種

以前から園芸店で見て欲しい商品でした。
こちらで購入出来て良かったです

2021-06-28
用途:
モッコウバラの誘引に
その他業種

いろいろと探してみた結果こちらの商品が一番低価格でした。とても良い買い物ができました。

2021-06-18
用途:
ジャスミン誘引に使用
Mon Caprice 様 (サービス業)

お庭に立体感が出て、思った以上に高級感もあってとても素敵です!

対象商品:
54095503
2021-04-30
用途:
クレマチスの誘引
医療・福祉・介護関連業

迅速な対応で、商品もイメージ通り高級感がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする