※4枚セット
タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの アーチ/トレリス/オベリスク
アールトレリス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
68827397
品番
GSTR-RC19B
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥27,368
販売価格(税別)
¥
24,880
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
植物の誘引に。軽量で丈夫なスチール製。
セット内容
4枚セット
材質
スチール
質量(kg)
約1.2
色
ブラック
サイズ
L
寸法(cm)
約幅39×奥行18.5×高さ180
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
13,500
/
税込
¥
14,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません