※10本セット

NPM-T01L/10S トピアリータワー タカショー 68827424 NPM-T01L/10S トピアリータワー タカショー 68827424 NPM-T01L/10S トピアリータワー タカショー 68827424

トピアリータワー

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) サイズL セット内容10本セット 注文コード68827424 品番NPM-T01L/10S
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はサイズ・セット内容・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

つる性植物を絡ませるプランツサポートアクセサリーです。
シンプルなデザインで、クレマチスやツル性植物はもちろん、イルミネーションをからませてると立体的な演出ができます。

用途つる性植物やバラの誘引に。ガーデニングや空間の間仕切り、オブジェに。 セット内容10本セット 材質スチール 質量(kg)約1 ブラック サイズL 寸法(cm)約幅23×奥行23×高さ150

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
クレマチスの誘引
その他業種

とてもスッキリしていて丈夫でした。気に入っています。沢山のクレマチスがあるのでリピートするつもりです。

対象商品:
54095546
2023-05-25
用途:
クレマチス用
農・林・水産業

高級感もありとても気に入っています。探していた感じのデザインでとても満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
54095546
2021-06-07
用途:
クレマチスのつるの誘引
建設業・工事業

クレマチスのつるが伸び次々と花を咲かせるようになり、100均で買った円形のものではあまりにもさみしいが、今回購入した商品に変えて花がより引き立って美しく見あるようになった。上の段と下の段の間に何もないので、この間にも四角形の仕切りのようなものがあるともっと使いやすいと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
41659039
2021-04-04
用途:
クレマチスの誘引
その他業種

大変軽く土に挿すだけで使用できます。
迷いましたが購入して良かったです。
ガーデンが一層お洒落な雰囲気になりグリーンが映えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする