※4枚セット
タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの アーチ/トレリス/オベリスク
シンプルトレリス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
68827467
品番
TSS-01/4S
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
つる性植物をからめたり、お庭のデコレーションに最適!
質量(kg)
約1.2
材質
スチール
セット内容
4枚セット
色
ブラック
寸法(cm)
約幅29×高さ120×厚さ0.7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません