一体形スクエア埋込□350

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)31.9(100V)31.9(200V)31.5(242V) 光束(Lm)4060 注文コード68828125 品番LEKR35S451L-LD9
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は定格消費電力・光束など24種類から選べます 他の種類を見る

方向性の無いスクエア光源ユニットでシンプルな空間にサイズ・明るさタイプ・光色・グレア抑制タイプからお選びいただけます。
LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。
まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート 幅(mm)370 質量(kg)2.3 本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白 区分埋込 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)31.9(100V)31.9(200V)31.5(242V) 保護等級IP20 始動方式LD9 エネルギー消費効率(Lm/W)127.2(100V) 127.2(200V) 128.8(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 関連部品LEER-73531、LEEM-S-70451L-LD9 入力電流(mA)320(100V) 160(200V) 130(242V) 光束(Lm)4060 使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 埋め込み寸法(mm)350 光色電球色(3000K Ra:83) 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵 カテゴリースクエア器具 調光範囲約10%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする