一体形スクエア埋込□450

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)31.9(100V)31.9(200V)31.5(242V) 光束(Lm)4500 注文コード68828335 品番LEKR45S451N-LD9
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は定格消費電力・光束など20種類から選べます 他の種類を見る

器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート 幅(mm)470 質量(kg)2.6 本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白 区分埋込 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)31.9(100V)31.9(200V)31.5(242V) 保護等級IP20 始動方式LD9 エネルギー消費効率(Lm/W)141(100V) 141(200V) 142.8(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 関連部品LEER-74531、LEEM-S-70451N-LD9 入力電流(mA)320(100V) 160(200V) 130(242V) 光束(Lm)4500 使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 埋め込み寸法(mm)450 光色昼白色(5000K Ra:83) 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵 カテゴリースクエア器具 調光範囲約10%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする