適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)
材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート
幅(mm)620
質量(kg)3.4
色本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白
区分埋込
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)50.1(100V)49.7(200V)49.5(242V)
保護等級IP20
始動方式LD9
エネルギー消費効率(Lm/W)159.6(100V) 160.9(200V) 161.6(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能調光信号用端子台
関連部品LEER-76031、LEEM-S-70801N-LD9
入力電流(mA)510(100V) 250(200V) 210(242V)
光束(Lm)8000
使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
埋め込み寸法(mm)600
光色昼白色(5000K Ra:83)
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵
公共施設型番LRS15-6-80
カテゴリースクエア器具
調光範囲約10%〜100%