適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)
材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル
幅(mm)404
質量(kg)3.9
色枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白
区分直付
備考FHP23形×4灯高出力器具相当
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)35.0(100V)35.0(200V)34.0(242V)
保護等級IP20
始動方式LD9
エネルギー消費効率(Lm/W)112(100V) 112(200V) 115.2(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能調光信号用端子台
関連部品LEET-74041、LEEM-P-40431WW-LD9
入力電流(mA)350(100V) 180(200V) 150(242V)
光束(Lm)3920
光色温白色(3500K Ra:83)
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵
カテゴリースクエア器具
調光範囲約10%〜100%