一体形スクエア直付□500

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)56.0(100V)55.0(200V)55.0(242V) 光束(Lm)7420 光色白色(4000K Ra:83) 注文コード68828981 品番LEKT50P079W-LD9
参考基準価格(税別)¥99,200 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は定格消費電力・光束・光色など14種類から選べます 他の種類を見る

薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル 幅(mm)504 質量(kg)5.5 枠/高反射白色粉体塗装、パネル/ポリカーボネート 区分直付 備考FHP32形×4灯高出力器具相当 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)56.0(100V)55.0(200V)55.0(242V) 保護等級IP20 始動方式LD9 エネルギー消費効率(Lm/W)132.5(100V) 134.9(200V) 134.9(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 関連部品LEET-75041、LEEM-P-50791W-LD9 入力電流(mA)560(100V) 280(200V) 240(242V) 光束(Lm)7420 光色白色(4000K Ra:83) 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵 カテゴリースクエア器具 調光範囲約10%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする