適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)
材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル
幅(mm)504
質量(kg)5.5
色枠/高反射白色粉体塗装、パネル/ポリカーボネート
区分直付
備考FHP32形×4灯高出力器具相当
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)56.0(100V)55.0(200V)55.0(242V)
保護等級IP20
始動方式LD9
エネルギー消費効率(Lm/W)132.5(100V) 134.9(200V) 134.9(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能調光信号用端子台
関連部品LEET-75041、LEEM-P-50791WW-LD9
入力電流(mA)560(100V) 280(200V) 240(242V)
光束(Lm)7420
光色温白色(3500K Ra:83)
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵
カテゴリースクエア器具
調光範囲約10%〜100%