一体形スクエア直付□650

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)80.0(100V)78.0(200V)78.0(242V) 光束(Lm)11260 注文コード68829008 品番LEKT60P113N-LD9
参考基準価格(税別)¥129,100 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は定格消費電力・光束など12種類から選べます 他の種類を見る

器具サイズ□650・500・400の3タイプをラインアップ

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル 幅(mm)654 質量(kg)8.3 枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白 区分直付 備考FHP45形×4灯高出力器具相当 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)80.0(100V)78.0(200V)78.0(242V) 保護等級IP20 始動方式LD9 エネルギー消費効率(Lm/W)140.7(100V) 144.3(200V) 144.3(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 関連部品LEET-76541、LEEM-P-61131N-LD9 入力電流(mA)800(100V) 390(200V) 330(242V) 光束(Lm)11260 光色昼白色(5000K Ra:83) 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵 カテゴリースクエア器具 調光範囲約10%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする