一体形スクエア直埋□470

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)20.5(100V)20.5(200V)20.2(242V) 光束(Lm)2840 注文コード68829245 品番LEKT47S301W-LD9
参考基準価格(税別)¥43,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は定格消費電力・光束など19種類から選べます 他の種類を見る

まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/鋼板、枠/鋼板、カバー/ポリカーボネート 幅(mm)470 質量(kg)4.1 本体/高反射白色粉体塗装、枠/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白 区分直付埋込兼用 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)20.5(100V)20.5(200V)20.2(242V) 保護等級IP20 始動方式LD9 エネルギー消費効率(Lm/W)138.5(100V) 138.5(200V) 140.5(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 関連部品LEET-74731、LEEM-S-70301W-LD9 入力電流(mA)210(100V) 110(200V) 90(242V) 光束(Lm)2840 使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 埋め込み寸法(mm)440 光色白色(4000K Ra:83) 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵 カテゴリースクエア器具 調光範囲約10%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする