適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)
材質本体/鋼板、枠/鋼板、カバー/ポリカーボネート
幅(mm)470
質量(kg)4.1
色本体/高反射白色粉体塗装、枠/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白
区分直付埋込兼用
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)57.0(100V)56.3(200V)56.0(242V)
保護等級IP20
始動方式LD9
エネルギー消費効率(Lm/W)147(100V) 148.8(200V) 149.6(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能調光信号用端子台
関連部品LEET-74731、LEEM-S-70901WW-LD9
入力電流(mA)580(100V) 290(200V) 240(242V)
光束(Lm)8380
使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
埋め込み寸法(mm)440
光色温白色(3500K Ra:83)
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵
カテゴリースクエア器具
調光範囲約10%〜100%