画像準備中

一体形ダウンライト1000一般形白色Φ75

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色電球色(3000K Ra:85) 枠/ピュアホワイト 光束(Lm)995 注文コード68829857 品番LEKD10011ML-LS9
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は光色・色・光束など32種類から選べます 他の種類を見る

埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm〜2500lmの明るさをラインアップ

材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト 幅(mm)Φ82 質量(kg)0.7 枠/ピュアホワイト 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)7.0(100V)7.0(200V)7.0(242V) 保護等級IP20 遮光度15° エネルギー消費効率(Lm/W)142.1(100V) 142.1(200V) 142.1(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 関連部品LEDD-25011ML、LEK-7R6016A01O 入力電流(mA)74(100V) 38(200V) 34(242V) 光束(Lm)995 埋め込み寸法(mm)75 光色電球色(3000K Ra:85) 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置 距離照射面:0.3 取付可能高さ(mm)130 カテゴリーベースダウンライト 配光タイプ広角タイプ 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミダイカスト(ピュアホワイト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする