材質本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板
幅(mm)Φ82
質量(kg)0.6
色枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)11.6(100V)11.6(200V)11.6(242V)
保護等級IP20
遮光度15°
エネルギー消費効率(Lm/W)147.4(100V) 147.4(200V) 147.4(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
関連部品LEDD-25011FN、LEK-124016A01O
入力電流(mA)124(100V) 61(200V) 52(242V)
光束(Lm)1710
埋め込み寸法(mm)75
光色昼白色(5000K Ra:85)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置
距離照射面:0.3
取付可能高さ(mm)130
カテゴリーベースダウンライト
配光タイプ広角タイプ