ポロニット KK7807

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68830922 品番 KK7807
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

爽やかなポロニットで快活な印象に導く。
ポリエステルやウールより数倍の速さで汗を吸い取り発散するので暑い日でも快適に過ごせます。
洗濯しても乾きが早く、型崩れやシワになりにくいのでお手入れ簡単です。
適度に水分を含んだ樹が原料の半合成繊維なのでいやな静電気も起き難い。
繊維表面にあるランダムな溝が光を拡散させるため、ソフトな光沢と美しい発色性が実現。

ブラック サイズ21号 仕様春夏商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、清涼素材/加工、エコ素材、ニット素材 混率(%)ポリエステル73、トリアセテート27 肩幅(cm)44.5 袖丈(cm)22 着丈(cm)61 バスト(cm)113 アズワン品番64-6287-19 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68830956
2021-08-10
用途:
事務服として
株式会社オーテクス 様 (製造業)

厚めで、涼しい感じはしません。
つるっとした生地なので、万が一ひっかけると致命傷が付きそう。
あまり透けないのは高評価します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする