フリル長袖ニット KK7501

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68831044 品番 KK7501
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

胸元のフリルが女性らしい雰囲気を醸し出します。
ポリエステルやウールより数倍の速さで汗を吸い取り発散するので暑い日でも快適に過ごせます。
洗濯しても乾きが早く、型崩れやシワになりにくいのでお手入れ簡単です。
適度に水分を含んだ樹が原料の半合成繊維なのでいやな静電気も起き難い。
繊維表面にあるランダムな溝が光を拡散させるため、ソフトな光沢と美しい発色性が実現。

グレイ サイズ9号 仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、清涼素材/加工、エコ素材、ニット素材、両脇スリット、後スラッシュ、釦留め 混率(%)ポリエステル73、トリアセテート27 肩幅(cm)37 袖丈(cm)55 着丈(cm)55 バスト(cm)83 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする