材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト
幅(mm)Φ82
質量(kg)0.7
色枠/ピュアホワイト
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)15.0(100V)15.0(200V)15.0(242V)
保護等級IP20
遮光度15°
エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(100V) 136.3(200V) 136.3(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
関連部品LEDD-25011MWW、LEK-155016A01O
入力電流(mA)156(100V) 78(200V) 67(242V)
光束(Lm)2045
埋め込み寸法(mm)75
光色温白色(3500K Ra:85)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置
距離照射面:0.3
取付可能高さ(mm)130
カテゴリーベースダウンライト
配光タイプ広角タイプ
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)アルミダイカスト(ピュアホワイト)