ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ニット・カーディガン オフィスウェア
ラウンドネック長袖ニット KK7119
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68831586
品番
KK7119
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
着回し力の高いシンプルなラウンドネック。
吸汗・速乾素材に優れた爽やかな着心地。
色
ホワイト
サイズ
9号
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、透け防止・UVカット素材、ニット素材、両脇スリット
混率(%)
ポリエステル100(スプリンジースムース)
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
57
バスト(cm)
83
アズワン品番
64-6284-65
性別
女性用