一体形ダウンライト2500一般形白色Φ75

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個光色昼白色(5000K Ra:85)注文コード68831747品番LEKD25013MN-LS9
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ

材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト幅(mm)Φ82質量(kg)0.7枠/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)18.6(100V)18.6(200V)18.6(242V)保護等級IP20遮光度15°エネルギー消費効率(Lm/W)134.4(100V) 134.4(200V) 134.4(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDD-25013MN、LEK-193016A01O入力電流(mA)196(100V) 96(200V) 82(242V)光束(Lm)2500埋め込み寸法(mm)75光色昼白色(5000K Ra:85)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト配光タイプ中角タイプ反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミダイカスト(ピュアホワイト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする