一体形ダウンライト2500一般形白色Φ75

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色白色(4000K Ra:85) 光束(Lm)2535 注文コード68831799 品番LEKD25011FW-LS9
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は光色・色温度・光束など16種類から選べます 他の種類を見る

埋込穴径Φ75mmのコンパクトなダウンライトです
埋込穴径Φ75mmのコンパクトサイズで500lm〜2500lmまでラインアップ。器具の存在感を抑えつつ明るさも確保します。
器具本体は共通。明るさごとに電源ユニットをラインアップ。
器具本体16機種、電源ユニット9機種の組合せで合計144機種。用途に合わせて選べるラインアップ。
調光電源ユニットとの組み合わせで、約5%〜100%の調光ができます。※適合コントルクス使用時

材質本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板 幅(mm)Φ82 質量(kg)0.6 枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)18.6(100V)18.6(200V)18.6(242V) 保護等級IP20 遮光度15° エネルギー消費効率(Lm/W)136.2(100V) 136.2(200V) 136.2(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 関連部品LEDD-25011FW、LEK-193016A01O 入力電流(mA)196(100V) 96(200V) 82(242V) 光束(Lm)2535 埋め込み寸法(mm)75 光色白色(4000K Ra:85) 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置 距離照射面:0.3 取付可能高さ(mm)130 カテゴリーベースダウンライト 配光タイプ広角タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする