画像準備中

一体形ダウンライト2500一般形白色Φ75

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色白色 色温度(K)4000 光束(Lm)2535 注文コード68831878 品番LEKD25011MW-LD9
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は光色・色温度・光束など16種類から選べます 他の種類を見る

埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm〜2500lmの明るさをラインアップ

仕様補助点灯装置:電源ユニット別置 材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト 質量(kg)0.7 枠/ピュアホワイト 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)18.6(100V)18.6(200V)18.6(242V) 保護等級IP20 色温度(K)4000 遮光度15° 幅(Φmm)82 エネルギー消費効率(Lm/W)136.2(100V) 136.2(200V) 136.2(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 関連部品LEDD-25011MW、LEK-193016A01DO 入力電流(mA)196(100V) 96(200V) 82(242V) 光束(Lm)2535 埋め込み寸法(mm)75 光色白色 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 調光方式PWM制御 距離照射面:0.3 取付可能高さ(mm)130 演色指数(Ra)85 カテゴリーベースダウンライト 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約5%〜100% 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミダイカスト(ピュアホワイト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする