一体形ダウンライト2500一般形白色Φ75

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個光色昼白色注文コード68831905品番LEKD25013MN-LD9
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ

仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト質量(kg)0.7枠/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)18.6(100V)18.6(200V)18.6(242V)保護等級IP20色温度(K)5000遮光度15°幅(Φmm)82エネルギー消費効率(Lm/W)134.4(100V) 134.4(200V) 134.4(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDD-25013MN、LEK-193016A01DO入力電流(mA)196(100V) 96(200V) 82(242V)光束(Lm)2500埋め込み寸法(mm)75光色昼白色適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130演色指数(Ra)85カテゴリーベースダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミダイカスト(ピュアホワイト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする