ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ニット・カーディガン オフィスウェア
ラッフル長袖ニット KK7503
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68831963
品番
KK7503
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
華やかな雰囲気が漂うラッフルフリル。
吸汗・速乾素材に優れた爽やかな着心地。
色
ブラック
サイズ
13号
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、透け防止・UVカット素材、ニット素材、両脇スリット、後スラッシュ、釦留め
混率(%)
ポリエステル100(フルダルスムース)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
57
バスト(cm)
91
性別
女性用