仕様補助点灯装置:電源ユニット別置
材質本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板
質量(kg)0.6
色枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)18.6(100V)18.6(200V)18.6(242V)
保護等級IP20
色温度(K)5000
遮光度15°
幅(Φmm)82
エネルギー消費効率(Lm/W)134.4(100V) 134.4(200V) 134.4(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
関連部品LEDD-25013FN、LEK-193016A01DO
入力電流(mA)196(100V) 96(200V) 82(242V)
光束(Lm)2500
埋め込み寸法(mm)75
光色昼白色
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
調光方式PWM制御
距離照射面:0.3
取付可能高さ(mm)130
演色指数(Ra)85
カテゴリーベースダウンライト
配光タイプ中角タイプ
調光範囲約5%〜100%