一体形ダウンライト3500グレアレスΦ125

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68832368 品番 LEKD35343MWWV-LD9
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

天井高4〜6mの中天井エリアに適したラインアップ。
器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。
枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。

仕様補助点灯装置:電源ユニット別置 材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ 質量(kg)1.4 枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V) 保護等級IP20 色温度(K)3500 遮光度30° 幅(Φmm)144 エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(100V) 141.8(200V) 140.3(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 関連部品LEDD-60343MWWV、LEK-242016A01D 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 光束(Lm)4000 埋め込み寸法(mm)125 配光角度(°)55 光色温白色 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 調光方式PWM制御 距離照射面:0.3 待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時) 演色指数(Ra)83 カテゴリーグレアレスダウンライト 配光タイプ中角タイプ 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする