ボンマックス
ボンマックスの 服飾小物
ボンマックスの ネクタイ・スカーフ
ミニスカーフ BA9140
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68832487
品番
BA9140
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
顔まわりを華やかに彩る明るい色合いの新柄スカーフ。
色
ブルー
サイズ
フリー
仕様
春夏商品、オールシーズン商品
混率(%)
ポリエステル100
適合品番
ブラウス:【長袖】RB4156、RB4157、RB4158、RB4160、【半袖】RB4550、RB4551、RB4552、RB4554、【七分袖】RB4700
アズワン品番
64-6288-72