ボンマックス
ボンマックスの 服飾小物
ボンマックスの ネクタイ・スカーフ
スカーフ BA9139
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68832514
品番
BA9139
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
テキストデザイナー梶原加奈子とコラボレーション!
優しい風合いの「こもれび柄」スカーフ。
淡いトーンの色合いで顔まわりを柔らかな印象に。
色
ブルー
サイズ
フリー
仕様
春夏商品、オールシーズン商品
幅(cm)
24
長さ(cm)
138
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-6288-70