ミニスカーフ BA9138

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68832532 品番 BA9138
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

テキストデザイナー梶原加奈子とコラボレーション!
優しい風合いの「こもれび柄」スカーフ。
淡いトーンの色合いで顔まわりを柔らかな印象に。
アレンジの出来る華やかなミニスカーフ。

ピンク サイズフリー 仕様春夏商品、オールシーズン商品 幅(cm)23 長さ(cm)23 混率(%)ポリエステル100 適合品番ブラウス:【長袖】RB4156、RB4157、RB4158、RB4160、【半袖】RB4550、RB4551、RB4552、RB4554、【七分袖】RB4700 アズワン品番64-6288-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする