ボンマックス
ボンマックスの 服飾小物
ボンマックスの ネクタイ・スカーフ
ミニスカーフ BA9138
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68832548
品番
BA9138
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
テキストデザイナー梶原加奈子とコラボレーション!
優しい風合いの「こもれび柄」スカーフ。
淡いトーンの色合いで顔まわりを柔らかな印象に。
アレンジの出来る華やかなミニスカーフ。
色
ブルー
サイズ
フリー
仕様
春夏商品、オールシーズン商品
幅(cm)
23
長さ(cm)
23
混率(%)
ポリエステル100
適合品番
ブラウス:【長袖】RB4156、RB4157、RB4158、RB4160、【半袖】RB4550、RB4551、RB4552、RB4554、【七分袖】RB4700
アズワン品番
64-6288-67