仕様補助点灯装置:電源ユニット別置
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ
質量(kg)1.4
色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)
保護等級IP20
色温度(K)3500
遮光度15°
幅(Φmm)169
エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(100V) 141.8(200V) 140.3(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
関連部品LEDD-60053MWW、LEK-242016A01D
入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)
光束(Lm)4000
埋め込み寸法(mm)150
配光角度(°)55
光色温白色
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
調光方式PWM制御
距離照射面:0.3
待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)
演色指数(Ra)83
カテゴリーベースダウンライト
配光タイプ中角タイプ
調光範囲約5%〜100%