スカーフ BA9123

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68832742 品番 BA9123
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

フレッシュな色使いで爽やかな雰囲気。

グリーン サイズフリー 仕様春夏商品、オールシーズン商品、ループ付き 幅(cm)14 長さ(cm)86 混率(%)ポリエステル100 アズワン品番64-6288-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする