ボンマックス
ボンマックスの 服飾小物
ボンマックスの ネクタイ・スカーフ
スカーフ BA9136
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68832794
品番
BA9136
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
都会的なパターンが着こなしを洗練された印象に。
色
ブルー
サイズ
フリー
仕様
春夏商品、オールシーズン商品
幅(cm)
14
長さ(cm)
100
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-6288-59