3/22より値下げ!現場を応援

スカーフ BA9129

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68832837 品番 BA9129
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別) 値下げ
4,198

フラワーモチーフが品のあるエレガントな装いに。

ブルー サイズフリー 仕様春夏商品、オールシーズン商品 幅(cm)58 長さ(cm)58 混率(%)ポリエステル100 アズワン品番64-6288-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする