- オールマイト SUNLINE 68832839

- オールマイト SUNLINE 68832839
- オールマイト SUNLINE 68832839
- オールマイト SUNLINE 68832839
- オールマイト SUNLINE 68832839

オールマイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(150m)号数0.6ピンク注文コード68832839品番-
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・ULT-PE素材4本と、コア(芯)に高比重繊維を内蔵させることで「1.48」という比重を実現したシンキングPEライン。
・コアの高比重繊維によりラインが浮き上がりにくく、直進性が高まるのでルアーの操作性が向上します。
・強風下や早い潮の中でもラインコントロールがしやすくなり、トラブルを軽減します。
・異素材とのハイブリッドラインながら、最新の製造技術を用いることでPE素材100%の製品と比べても遜色のない直線強力を発揮します。
・視認性とカモフラージュ性を兼ね備えたマーキング入りのオリーブカラーと、視認性に特化したピンクカラーをラインナップ。

材質ハイブリッドPEピンク比重(平均)1.48号数0.6強力(kg)5標準強力(lb)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする