ボンマックス
ボンマックスの 服飾小物
ボンマックスの ネクタイ・スカーフ
スカーフ BA9132
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68832864
品番
BA9132
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
上品さを際立たせる光沢感あるサテン素材。
色
ブルー
サイズ
フリー
仕様
春夏商品、オールシーズン商品
幅(cm)
58
長さ(cm)
58
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-6288-47