スカーフ BA9124

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68832943 品番 BA9124
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

エレガントさを引き立てる気品あふれるプリント。

レッド サイズフリー 仕様春夏商品、オールシーズン商品 幅(cm)70 長さ(cm)70 混率(%)ポリエステル100 アズワン品番64-6288-23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68832925
2024-11-16
用途:
精肉コーナー勤務時、ユニフォームシャツの衿もとが、秋冬は寒く温度変化に対応出来る為、購入しました。
その他業種

大きさが、小さすぎず、大きすぎず、結ぶテクニックがなくても様に成る。
色柄が上品で、どの面が出ても柄がきれいに見えて満足。手洗いOKなので、デイリーアイテムとして活用します。素材も肌触り良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする