ボンマックス
ボンマックスの 服飾小物
ボンマックスの ネクタイ・スカーフ
スカーフ BA9130
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68832986
品番
BA9130
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シンプルなストライプ柄の清潔感溢れるスカーフ。
色
ピンク
サイズ
フリー
仕様
春夏商品、オールシーズン商品
幅(cm)
28
長さ(cm)
148
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-6288-43