ボンマックス
ボンマックスの 服飾小物
ボンマックスの ジュエリー
コサージュ BA9127
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
68833056
品番
BA9127
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワンポイントのアクセントで胸元を明るく彩るコサージュ。
色
ブルー
サイズ
フリー
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ブローチピン付き
幅(cm)
20
長さ(cm)
100
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-6288-33