ボンマックス
ボンマックスの 服飾小物
ボンマックスの ネクタイ・スカーフ
スカーフ BA9133
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
注文コード
68833092
品番
BA9133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
何通りにもアレンジできるシュシュとスカーフの華やかアクセサリー。
色
ベージュ
サイズ
フリー
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、シュシュ付
幅(cm)
20
長さ(cm)
100
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-6288-48