ベスト LV1736

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68833153 品番 LV1736
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ストレスフリーな着心地とイージーケアが魅力のトリコット素材を使用した機能満載のオンタイムウェア。
女性らしいシルエットでスタイリッシュに表現したクールビューティーなデザインも魅力です。
多彩なアイテムで様々なワークシーンに対応。スタイリッシュなブラックアイテム6型。
ニットならではの伸縮性でストレスフリーな着心地が魅力のトリコット素材。
透け防止・UVカット効果のあるポリエステルをベースに、吸湿性と接触冷感性の高いキュプラを織り込んだクーリング素材。
縮みにくく・型崩れしにくく、シワになりにくいイージーケア素材。

ブラック サイズ15号 仕様左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット 混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(フレキシートリコット) 肩幅(cm)36 着丈(cm)55 バスト(cm)101 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする