オーバーブラウス LJ0769

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ19号 注文コード68833266 品番LJ0769
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

立体感のある組織に控えめに輝くシルバーラメを織り込み、春夏らしい爽やかな印象に仕上げたモノトーンボーダーシリーズ。
清涼感のあるトリアセテートを使用して快適な着心地も追及しました。控えめなシルバーラメの輝きが透明感をプラス。
ホワイトとブラックの糸で織り上げた涼しげなボーダー柄。ドライな質感と立体的な組織で肌離れが良く快適な着心地。
肌面にトリアセテートを使用しているため接触冷感性、吸水速乾性といったクーリング効果を発揮。
アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。

モノトーン サイズ19号 仕様左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、リボン取り外し可能、襟ぐり消臭テープ付、一重仕立て 混率(%)ポリエステル94、トリアセテート6(トリアセボーダー) 肩幅(cm)44.5 袖丈(cm)23 着丈(cm)57 バスト(cm)119 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする