仕様補助点灯装置:電源ユニット別置
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル
質量(kg)2.1
色枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地、カバー/透明
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)
保護等級IP23
色温度(K)5000
幅(Φmm)270
エネルギー消費効率(Lm/W)136.8(100V) 138.2(200V) 136.8(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
関連部品LEDD-60981MN2、LEK-242016A01D
入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)
光束(Lm)3900
埋め込み寸法(mm)250
配光角度(°)75
光色昼白色
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
調光方式PWM制御
距離照射面:0.3
待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)
演色指数(Ra)83
カテゴリーベースダウンライト
配光タイプ広角タイプ
調光範囲約5%〜100%