一体形ダウンライト500

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68833296 品番 LEDD-05304L2-RD1
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

なめらかな調光が可能
コンパクトサイズ・軽量・省施工
高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現
カフェやレストランなどにおすすめ
器具2タイプに配光角2タイプ・光色5タイプをラインアップ

適合LED専用コントルクス(2線式)(別売) 材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート 幅(mm)Φ55 質量(kg)0.4 枠/ホワイト、反射板/ホワイト 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)10.5(100V) 保護等級IP20 遮光度40° 中心光度(cd)2400 エネルギー消費効率(Lm/W)27.6(100V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 入力電流(mA)190(100V) 光束(Lm)290 埋め込み寸法(mm)50 配光角度(°)17 光色電球色(2700K Ra:93) 調光方式位相調光 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属) 距離照射面:0.3 カテゴリーグレアレスダウンライト 配光タイプ狭角タイプ 調光範囲0〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする